Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eth. Switch 6x10/100 eCon 3060B-A-P 24030060030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-S50481707
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24030060030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie switch
Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 6, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Montageart Hutschiene, Anzahl der Modulslots 0, Layer 2, Schutzart (IP) IP30, Höhe 142mm, Breite 25mm, Tiefe 107,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: harting poe switch, Industrial Ethernet Switches, Netzwerk Switch, Switch, unmanaged
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,39*
€ 209,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,2622*
€ 209,8463*
Frei Haus
ab € 203,42*
€ 211,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 218,3639*
€ 226,1239*
Frei Haus
ab € 245,91*
€ 254,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,8463*
€ 249,7171
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,8222*
€ 243,73842
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,5322*
€ 242,20332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,5522*
€ 241,03712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,2622*
€ 235,93202
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.