Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenleuchte sil/met LEDF 600-3/3-0 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50488544
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200037344-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Flächenlicht
Funktionsmodul
LED
Ausführung Beleuchtung, Installationstechnik systemunabhängig, Art der Eingangsspannung DC, Betriebsspannung 24V, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Werkstoff des Gehäuses Aluminium/Kunststoff, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 0, Farbe Silber, Breite 299mm, Höhe 299mm, Tiefe 50mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.486,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.716,85*
€ 2.043,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.674,20*
€ 1.992,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.649,09*
€ 1.962,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,31*
€ 1.896,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,42*
€ 1.836,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.486,63*
€ 1.769,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.