Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flächenleuchte dgr/gli LEDF 600-4/3-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50488560
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038506-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Flächenlicht
Funktionsmodul
LED
Ausführung Beleuchtung, Installationstechnik systemunabhängig, Art der Eingangsspannung DC, Betriebsspannung 24V, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Werkstoff des Gehäuses Aluminium/Kunststoff, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 0, Farbe grau, Breite 399mm, Höhe 299mm, Tiefe 50mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.487,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,18*
€ 1.974,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.626,98*
€ 1.936,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.602,58*
€ 1.907,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.556,07*
€ 1.851,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,64*
€ 1.809,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,45*
€ 1.770,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.