Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Display dgr/gli KSA 604-0 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50488988
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039551-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz
Aufputzmontage
Außenstation
Gehäuse
Anzahl der Einheiten 4, Diebstahlsicherung integrierbar, Werkstoff Aluminium, Farbe grau, Montageart Aufputz, Breite 200mm, Höhe 431mm, Tiefe 45,3mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,44*
€ 1.172,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,59*
€ 1.152,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 949,22*
€ 1.129,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,79*
€ 1.092,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,95*
€ 1.057,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,64*
€ 1.014,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.