| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50521457 Herst.-Nr.: 9000-41091-1102000 EAN/GTIN: 4048879558747 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 9 ... 30V, Spannungsart zur Betätigung DC, Strommessbereich 11 ... 20A, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 12mm, Höhe 130mm, Tiefe 114mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Schutzschalter, schutzschalter, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Strom-Überwachungsrelais, Strommessrelais, Stromrelais, Stromwächter, Stromüberwachungsgerät, Stromüberwachungsrelais, Überwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,56* | € 38,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,67* | € 43,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,38* | € 47,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 36,55* | € 47,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,42* | € 53,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|