Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker CAT5e, 8-polig VS-08-NP-RJ45-BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50523389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416952
EAN/GTIN:
     4046356498418
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Länge 11,88mm, Höhe 11,2mm, Breite 21,49mm, Verschmutzungsgrad 2, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Polarisation Stecker, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Industriesteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,46*
€ 2,02*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,06*
10
€ 5,00*
ab € 1,518*
€ 2,098*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,21*
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.