Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simple Motion Modul 8Achs (SSCNET III/H) FX5-80SSC-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simple Motion Modul 8Achs (SSCNET III/H) FX5-80SSC-S
Simple Motion Modul 8Achs (SSCNET III/H) FX5-80SSC-S
Artikel-Nr.:
     3461-S50529959
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     304187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsmodul
Anzahl der Funktionen 8, Geeignet für Mehrachs-Positionierung, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 50mm, Höhe 90mm, Tiefe 83mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 822,72*
€ 918,45*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 804,33*
€ 918,99*
Frei Haus
ab € 832,27*
€ 927,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.008,07*
€ 1.110,79*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,99*
€ 1.093,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,20*
€ 1.072,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 862,70*
€ 1.026,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,92*
€ 999,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,33*
€ 957,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.