Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienpanel 24VDC, 15,6" Display XV-303-15-CE0-A00-1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50531075
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191075
EAN/GTIN:
     7640130099142
Suchbegriffe:
Eaton-Touchscreen
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 19,2 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Mit SW-Schnittstellen, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Ausführung des Displays TFT, Mit Farbdisplay, Anzahl der Farben des Displays 16777216, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 0, Bildschirmdiagonale 15,6Zoll, Anzahl der Bildpunkte, horizontal 1366, Anzahl der Bildpunkte, vertikal 768, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 512000kByte, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0, Anzahl der Tasten mit LED 0, Anzahl der Systemtasten 1, Touch-Technologie kapazitiver Multitouch, Mit Meldungsanzeige, Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung), Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich, Mit Rezepturen, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 200, Mit Druckausgabe, Anzahl der Online-Sprachen 100, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, Betriebstemperatur 0 ... 50°C, Breite der Front 404mm, Höhe der Front 255mm, Einbautiefe 75,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 15", 16zu9-Format, Anzeigepanel, Anzeigetableau, Bedienpanel, Bedientableau, Beobachtungspanel, Boot, Display, Fronteinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.651,41*
€ 2.793,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.657,70*
€ 2.798,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.719,6876*
€ 2.911,3937*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.840,20*
€ 2.978,67*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.910,10*
€ 3.061,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,3937*
€ 3.464,5585
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.867,3537*
€ 3.412,1509
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.824,3476*
€ 3.360,97364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.774,3976*
€ 3.301,53314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.735,8376*
€ 3.255,64674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.719,6876*
€ 3.236,42824
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.