| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50531536 Herst.-Nr.: 7000-40581-0310060 EAN/GTIN: 4048879162661 |
| |
|
| | |
| Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M8, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig M12, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 0,6m, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Halogenfrei, Farbe des Kabelmantels gelb, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 60V, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,97* | € 14,12* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,59* | € 14,97* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,43* | € 16,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,01* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|