Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall Distanzsensor DMU418B-400X3/LTVM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50536991
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50124261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Länge des Sensors 90mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Einstellverfahren manuelle Einstellung, Messbereich Länge 25 ... 400mm, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Leerlaufstrom 50mA, Max. Ausgangsstrom 150mA, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Versorgungsspannung 15 ... 30V, Relative Wiederholgenauigkeit 0,15%, Schaltfrequenz 7Hz, Spannungsart DC, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Serie 418, Ultraschall Abstandssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,78*
€ 498,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 439,60*
€ 504,46*
Frei Haus
ab € 501,44*
€ 565,23*
Frei Haus
ab € 510,76*
€ 570,32*
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 544,18*
€ 605,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,46*
€ 600,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,71*
€ 563,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,26*
€ 545,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,60*
€ 523,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50083189
ab € 35,59*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 13,84*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 13,80*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 18,21*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 19,04*
Zubehör
Leuze electronic
50111501
ab € 12,26*
Zubehör
Leuze electronic
50111502
ab € 12,60*
Zubehör
Leuze electronic
50113548
ab € 5,26*
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,32*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 451,00*
Zubehör
Leuze electronic
50125860
ab € 63,48*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,04*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,86*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.