Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv IS 218MM/4NO-8E0-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50537008
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Länge des Sensors 63,5mm, Durchmesser des Sensors 18mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 6,4mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Beschichtung Gehäuse verchromt, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1500Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, IS 218, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.