Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodeleser Stationärer CR50M2/R2-S5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-71839827
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Barcodeleser Stationärer CR50M2/R2-S5

Sonderausführung: Scan Engine Modul
Scanrate, typisch: 330 scans/s
Lesedistanz: 40 ... 250 mm
Lesetechnik: Linienscanner
Lichtstrahlaustritt: frontseitig
Versorgungsspannung: 4,5 ... 5,5 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schnittstelle: USB, RS 232
Anschluss: Steckerleiste
Abmessungen: 22,5 mm x 14 mm x 33 mm
Anzeige: Summer
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite des Sensors:
22,5 mm
Höhe des Sensors:
14 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Mit konfigurierbarem Meldeausgang:
ja
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4,5..5,5 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 285,68*
€ 322,23*
Frei Haus
ab € 288,72*
€ 325,43*
3 Tage
78
€ 15,90*
ab € 311,00*
€ 347,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,87*
€ 378,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,46*
€ 381,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,03*
€ 367,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50128204
ab € 281,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.