Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender Lichtvorhang CSL505-T25-175-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537246
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50131385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Ausblendung möglich, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 10mm, Höhe des Sensors 250mm, Länge des Sensors 27mm, Detektionsvermögen für Probekörper 27,5mm, Kaskadierbar, Lieferumfang des Einwegsystems Sender, Umgebungstemperatur -30 ... 50°C, Reduzierte Auflösung, Spannungsart DC, Wellenlänge des Sensors 860nm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtvorhang leuze, lichtgitter, CSL 505, Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,41*
€ 246,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 216,72*
€ 252,52*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 218,60*
€ 256,60*
Frei Haus
ab € 243,03*
€ 273,00*
Frei Haus
ab € 243,77*
€ 275,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,60*
€ 260,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 13,23*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,71*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 13,26*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 16,81*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 14,49*
Zubehör
Leuze electronic
50110273
ab € 25,23*
Zubehör
Leuze electronic
50110274
ab € 24,96*
Zubehör
Leuze electronic
50116738
ab € 16,80*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 95,00*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,60*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 19,88*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 31,12*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,16*
Zubehör
Leuze electronic
50130855
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.