Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv IS 212MM/4NO-2E0-S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50537422
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50109665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Länge des Sensors 60mm, Durchmesser des Sensors 12mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 1,6mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Gehäusebauform Zylinder, Gewinde, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 3000Hz, Werkstoff des Gehäuses Metall, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, IS 212, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Näherungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.