Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv IS 240PP/22-4E0-S8.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537436
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 26mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 3,2mm, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Gehäusebauform Quader, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1400Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiv näherungsschalter, induktiver näherungssensor, IS 240, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,70*
€ 106,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,27*
€ 106,72*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,50*
€ 108,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,39*
€ 110,02*
€ 5,46*
ab € 103,93*
€ 120,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 9,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 7,97*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,25*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,11*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 8,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130875
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.