Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv IS 240PP/44-4E0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537437
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 26mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 3,2mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Gehäusebauform Quader, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 1400Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungssensor induktiv, induktiver näherungssensor, IS 240, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 90,31*
€ 108,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,81*
€ 111,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,77*
€ 113,91*
€ 5,00*
ab € 104,28*
€ 123,26*
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 128,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.