Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv IS 244PP/44-40N-TB.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50537439
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 118mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 32,4mm, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Gehäusebauform Quader, Versorgungsspannung 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 150Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiv näherungsschalter, induktiver näherungssensor, IS 244, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,60*
€ 136,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 118,99*
€ 136,17*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,65*
€ 138,10*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,56*
€ 142,02*
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 158,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.