| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50537478 Herst.-Nr.: 50137014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Polzahl 5, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Kabellänge 15m, Werkstoff des Kabelmantels Polyurethan (PUR), Farbe des Kabelmantels schwarz, Geschirmt, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25 ... 80°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Anschlussleitungen, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,36* | € 71,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,11* | € 72,86* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,44* | € 74,10* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,63* | € 80,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,57* | € 82,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|