Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Isolierband 9mm x33m x0,075mm Band 1205 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-S53134375333943
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100116878
EAN/GTIN:
     53134375333943
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband 9 mm x 33 m
Breite 9mm, Werkstoff sonstige, Farbe gelb, Länge 33m, Isolierend, Selbstverlöschend, Temperaturbeständigkeit 155 ... 155°C, Stärke 0,076mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Kabelbündelung, Klebeband, Montageband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26
Frei Haus
ab € 26,12077*
€ 30,71077*
Lager 3461
unbekannt
26
€ 6,99*
ab € 25,60*
€ 30,88*
1
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 35,74*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 26 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 52 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 26 Stück
Mindestbestellmenge: 26 Stück ( entspricht € 802,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.