Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5414363066484 Herst.-Nr.: 7TCG009380R0005 EAN/GTIN: 5414363066484 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 8,1mm, Bandlänge 1143mm, Banddicke 1,7mm, Max. Bündeldurchmesser 330mm, Min. Haltekraft 780N, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbinder schwarz, kabelbinder, kabelbahnen kunststoff, 1100er-Kabelbinder, 1200-er-Kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Außenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsband, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Detektierbarer Kabelbinder |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 1,0036* | € 1,3136* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,0478* | € 1,3678* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,079* | € 1,409* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,0828* | € 1,4128* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 1,0909* | € 1,4169* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,845* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|