Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 178x2,54mm,80N weiss TYB2315M-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbinder 178x2,54mm,80N weiss TYB2315M-9
Artikel-Nr.:
     3461-S5414363066972
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009000R0324
EAN/GTIN:
     5414363066972
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Breite des Bandes 2,5mm, Bandlänge 177,8mm, Banddicke 1,1mm, Max. Bündeldurchmesser 38mm, Min. Haltekraft 80N, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Farbe weiß, Beschriftungsfläche ohne, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Kabelbinder für den anspruchsvollen Einsatz und Z, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse, Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,2066*
€ 0,2516*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,2241*
€ 0,2741*
59 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,37*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 251,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.