Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Pg 29 09000005097


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-S5713140001787
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005097
EAN/GTIN:
     5713140001787
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 29, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde sonstige, Schlüsselweite 40mm, Sechskant Eckmaß 40mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 24 ... 28mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte sonstige, Oberflächenschutz sonstige, Schutzart (IP) IP68, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 130°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,7948*
€ 19,5506*
10
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 19,77*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,10*
€ 19,95*
31 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 21,49*
1
€ 6,90*
ab € 17,79*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,5506*
€ 23,26521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,6448*
€ 22,18731
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7948*
€ 18,79581
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,506* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.