| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5713140039896 Herst.-Nr.: 09200162891 EAN/GTIN: 5713140039896 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Leistungskontakte 16, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 16, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 1 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontakteinsatzes Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Schraubanschluss |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,19* | € 105,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,73* | € 105,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 90,0927* | € 105,3794* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,66* | € 107,08* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,20507* | € 107,09507* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|