| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5713140125407 Herst.-Nr.: 19300100448 EAN/GTIN: 5713140125407 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Rechtecksteckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,35* | € 17,41* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 15,5824* | € 17,5824* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,34* | € 21,77* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,2895* | € 22,0858* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,10028* | € 22,70028* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|