| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5713140126961 Herst.-Nr.: 19300240549 EAN/GTIN: 5713140126961 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse für Rechtecksteckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Sonderform, Steckergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,69* | € 45,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,3952* | € 45,9806* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,78* | € 47,28* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,42* | € 49,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 39,23* | € 51,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|