| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5713140132412 Herst.-Nr.: 19620060541 EAN/GTIN: 5713140132412 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Gehäusefarbe sonstige, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage ohne, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Schraube, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,55* | € 42,99* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 31,8132* | € 43,0999* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,32491* | € 43,83491* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,67* | € 44,09* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,73* | € 44,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|