| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5713140163171 Herst.-Nr.: 09300241306 EAN/GTIN: 5713140163171 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses Anbaugehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung ohne, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Längsbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, mit selbstschließender Abdeckkappe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,49* | € 26,75* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,51* | € 26,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 20,4528* | € 27,0695* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,55* | € 29,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,25* | € 30,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|