Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ES Press-Anschluss Han 16 Stift 09330162648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S5713140163225
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162648
EAN/GTIN:
     5713140163225
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Anzahl der Leistungskontakte 16, Kontaktausführung Stift, Polzahl 16, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes Thermoplast, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder, Käfigzugfederanschluss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,57*
€ 5,00*
ab € 8,97*
€ 12,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,58*
3 Tage
66
€ 6,40*
ab € 9,93565*
€ 13,85565*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,8905*
€ 13,9682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9682*
€ 16,62216
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,7782*
€ 16,39606
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,5705*
€ 16,1489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4805*
€ 14,8518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,4505*
€ 13,6261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,8805*
€ 12,9478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8905*
€ 11,7697
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009855
ab € 1,9365*
Zubehör
Harting
09330009858
ab € 2,9147*
Zubehör
Harting
09330162748
ab € 9,71*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,9165*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,1759*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,108*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,2944*
Zubehör
Harting
09330009853
ab € 1,2944*
Zubehör
Harting
09330009836
ab € 2,8059*
Zubehör
Harting
09330009847
ab € 2,7759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.