| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S6410038784324 Herst.-Nr.: 68878331 EAN/GTIN: 6410038784324 |
| |
|
| | |
| Netzspannung 200 ... 240V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 1, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 250Hz, Max. Ausgangsspannung 240V, Nennausgangsstrom I2N 1,4A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,18kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 0,18kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 5%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 0, Anzahl der analogen Eingänge 1, Anzahl der digitalen Ausgänge 0, Anzahl der digitalen Eingänge 3, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 4, Mit PC-Anschluss, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP20, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 170mm, Breite 45mm, Tiefe 128mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, HLK-Umrichter, Lüfterdrehzahlsteller, Lüfterregelung, Motorregelung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,16* | € 167,85* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,42* | € 176,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,74* | € 226,33* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,95* | € 241,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|