Eingangsspannung 380 ... 415V, Primärfrequenz 50 ... 60Hz, Anzahl der Primärphasen 3, Ausgangsspannung 220 ... 240V, Sekundärfrequenz 50 ... 60Hz, Ausgangswirkleistung 15000W, Ausgangsscheinleistung 15000VA, Anzahl der Sekundärphasen 1, SNMP, Spannungsart AC, Höhe 1300mm, Breite 335mm, Tiefe 750mm, Überbrückungszeit Volllast 0min, Gewicht 257kg, Netzwerkmanagementfähig, USV-Technologie Online, Bauform Standgerät, Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) 1,5%, Ausgangs-Leistungsfaktor 1, Gesamteffizienz 96%, Effizienz im Eco-Modus 99%, Automatische Ausschaltfunktion, Eingangsanschluss Festanschluss, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |