| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S6430070722146 Herst.-Nr.: BD04AC306A01000000 EAN/GTIN: 6430070722146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eingangsspannung 380 ... 415V, Anzahl der Primärphasen 3, Ausgangsspannung 380 ... 415V, Sekundärfrequenz 50 ... 60Hz, Ausgangswirkleistung 40000W, Ausgangsscheinleistung 40000VA, Anzahl der Sekundärphasen 3, Spannungsart AC, Höhe 1750mm, Breite 480mm, Tiefe 750mm, Überbrückungszeit Volllast 6min, USV-Technologie Online, Bauform Standgerät, Modular, Ausgangs-Leistungsfaktor 1, Potentialfreier Schaltkontakt, Automatische Ausschaltfunktion, Eingangsanschluss Festanschluss, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO 0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss 1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |