| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S662488012847 Herst.-Nr.: 3801878 EAN/GTIN: 0662488012847 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff sonstige, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP50, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1950lm, Lichtfarbe sonstige, Breite 28mm, Länge 899mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Anbaulampe, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |