| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S662488013691 Herst.-Nr.: 3802001 EAN/GTIN: 0662488013691 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff Kunststoff, Gehäusefarbe sonstige, Nennspannung 10 ... 27V, Schutzart (IP) IP66, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4700 ... 5300K, Breite 30,6mm, Länge 220mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: turck arbeitsleuchte, arbeitslampe, Anbaulampe, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |