Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CWGRYB #3802094


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27CWGRYB #3802094
Artikel-Nr.:
     3461-S662488014629
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3802094
EAN/GTIN:
     0662488014629
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Lichtleiste
Linienleuchte
Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Nennspannung 21,6 ... 28,8V, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse III, Lichtfarbe weiß, Breite 642,5mm, Länge 642mm, Durchmesser 27mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: smd-led arbeitslampe, arbeitslampe led, arbeitslampe, Leermodul, Leerrohr, Leuchtenmodul, Lichtrohr, Lichtrohrsystem, Modul, Profil, Rohr bestückt, Rohrschienensystem, Stromschienenrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,89*
€ 543,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,57*
€ 529,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,69*
€ 518,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,05*
€ 508,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,83*
€ 449,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.