| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488027940 Herst.-Nr.: 3002794 EAN/GTIN: 0662488027940 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Breite des Verstärkers 15mm, Höhe des Verstärkers 35mm, Länge des Verstärkers 36,9mm, Gehäusebauform Quader, Lichtart Infrarotlicht, Schaltfrequenz 800Hz, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,97* | € 116,23* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,49* | € 119,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,24* | € 121,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,62* | € 124,62* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 99,83* | € 124,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|