| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488049287 Herst.-Nr.: 3806391 EAN/GTIN: 0662488049287 |
| |
|
| | |
| Breite des Sensors 15mm, Höhe des Sensors 36mm, Länge des Sensors 26mm, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Schutzart (IP) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzel-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Grenzschalter, Grenztaster, Klein-Grenzschalter, Klein-Grenztaster, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Positionsschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 138,24* | € 173,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,94* | € 173,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,46* | € 181,15* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 142,15* | € 181,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|