Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchten WLC60CW340ARQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsleuchten WLC60CW340ARQ
Artikel-Nr.:
     3461-S662488868666
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3086866
EAN/GTIN:
     0662488868666
Suchbegriffe:
Anbaulampe
Anbauleuchte
Anbaulichtleiste
Aufbauleuchte
Werkstoff sonstige, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP67, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1300lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 5650 ... 6700K, Breite 60,9mm, Länge 339,9mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 469,15*
€ 566,50*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,79*
€ 597,60*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,50*
€ 674,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,73*
€ 637,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,52*
€ 614,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,86*
€ 597,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,15*
€ 558,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.