| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488877514 Herst.-Nr.: 3087751 EAN/GTIN: 0662488877514 |
| |
|
| | |
| Werkstoff sonstige, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP50, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1950lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 6100 ... 7000K, Breite 28mm, Länge 896,5mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaulampe, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 321,20* | € 387,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,12* | € 392,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 359,24* | € 428,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|