| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488877552 Herst.-Nr.: 3087755 EAN/GTIN: 0662488877552 |
| |
|
| | |
| Werkstoff sonstige, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP50, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 650lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 6100 ... 7000K, Breite 28mm, Länge 362,5mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaulampe, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,82* | € 223,73* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,29* | € 226,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 202,63* | € 247,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|