Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Licht und Leuchten
>
Lichtleisten/Lichtbandsysteme/Lichterketten
>
Lichtleiste
>
Artikel
Arbeitsleuchten WLC60XW640GAPWMQ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S662488903718
Hersteller:
Hans Turck
Herst.-Nr.:
3090371
EAN/GTIN:
0662488903718
Suchbegriffe:
Anbaulampe
Anbauleuchte
Anbaulichtleiste
Aufbauleuchte
Werkstoff sonstige, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP67, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2600lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 5650 ... 6700K, Breite 60,9mm, Länge 659,4mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Licht und Leuchten
>
Lichtleisten/Lichtbandsysteme/Lichterketten
>
Lichtleiste
Weitere Suchbegriffe:
Balkenleuchte
,
Deckenleuchte
,
Direkt-/Indirekt-Leuchte
,
Direkt-Leuchte
,
Direktleuchte
,
Einzelleuchte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 907,34*
€ 1.055,47*
Lager 1788
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,58*
€ 1.112,60*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,47*
€ 1.256,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.003,01*
€ 1.193,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,73*
€ 1.156,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,54*
€ 1.122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,34*
€ 1.079,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen