Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS28-2XWW285DXPBQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS28-2XWW285DXPBQ
Artikel-Nr.:
     3461-S662488930110
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3093011
EAN/GTIN:
     0662488930110
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
turck linienleuchte
lichtleiste
Werkstoff sonstige, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP50, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 650lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 2900 ... 3200K, Breite 28mm, Länge 357mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anbaulampe, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,19*
€ 268,12*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,66*
€ 285,68*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.