| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488943035 Herst.-Nr.: 3094303 EAN/GTIN: 0662488943035 |
| |
|
| | |
| Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse III, Geeignet für Lampenleistung 22,08 ... 22,08W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1950lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 6100 ... 7000K, Breite 923mm, Länge 924mm, Durchmesser 27mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Leermodul, Leerrohr, Leuchtenmodul, Lichtrohr, Lichtrohrsystem, Modul, Profil, Rohr bestückt, Rohrschienensystem, Stromschienenrohr |
| | |
| |