| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S662488958756 Herst.-Nr.: 3095875 EAN/GTIN: 0662488958756 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse III, Geeignet für Lampenleistung 25,92 ... 25,92W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 2275lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 6100 ... 7000K, Länge 1065mm, Durchmesser 27mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leermodul, Leerrohr, Leuchtenmodul, Lichtrohr, Lichtrohrsystem, Modul, Profil, Rohr bestückt, Rohrschienensystem, Stromschienenrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |