| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S662488959487 Herst.-Nr.: 3095948 EAN/GTIN: 0662488959487 |
| |
|
| | |
| Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse III, Geeignet für Lampenleistung 29,76 ... 29,76W, Lichtfarbe rot, Länge 1197,5mm, Durchmesser 27mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leermodul, Leerrohr, Leuchtenmodul, Lichtrohr, Lichtrohrsystem, Modul, Profil, Rohr bestückt, Rohrschienensystem, Stromschienenrohr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 564,87* | € 651,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,75* | € 651,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 563,33* | € 657,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 567,58* | € 657,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|