| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S662488960049 Herst.-Nr.: 3096004 EAN/GTIN: 0662488960049 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff sonstige, Nennspannung 90 ... 264V, Schutzart (IP) IP50, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1800lm, Lichtfarbe weiß, Farbtemperatur 4700 ... 5300K, Breite 32mm, Länge 862mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anbaulampe, Anbauleuchte, Anbaulichtleiste, Aufbauleuchte, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direkt-Leuchte, Direktleuchte, Einzelleuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |