Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CGR-285DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27CGR-285DSQ
Artikel-Nr.:
     3461-S662488964917
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3096491
EAN/GTIN:
     0662488964917
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste grün
lichtleiste led
Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse III, Lichtfarbe grün, Breite 360mm, Länge 360mm, Durchmesser 27mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Leermodul, Leerrohr, Leuchtenmodul, Lichtrohr, Lichtrohrsystem, Modul, Profil, Rohr bestückt, Rohrschienensystem, Stromschienenrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,67*
€ 360,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,41*
€ 349,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,55*
€ 342,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,70*
€ 323,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.