Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27CWR3-285DSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27CWR3-285DSQ
Artikel-Nr.:
     3461-S662488973261
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3097326
EAN/GTIN:
     0662488973261
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
turck linienleuchte
lichtleiste
Leuchtmittel LED nicht austauschbar, Werkstoff Kunststoff, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Nennspannung 12 ... 30V, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse III, Geeignet für Lampenleistung 7,2 ... 7,2W, Lichtfarbe sonstige, Breite 360mm, Länge 360mm, Durchmesser 27mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Leermodul, Leerrohr, Leuchtenmodul, Lichtrohr, Lichtrohrsystem, Modul, Profil, Rohr bestückt, Rohrschienensystem, Stromschienenrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 290,55*
€ 361,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,20*
€ 384,74*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.