Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S7320500266823 Herst.-Nr.: 1SFA611101R2101 EAN/GTIN: 7320500266823 |
| |
|
| | |
| Farbe des Knopfes rot, Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22mm, Breite der Öffnung 28mm, Höhe der Öffnung 11,5mm, Bauform des Knopfes flach, Geeignet für Beleuchtung, Schaltfunktion verrastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring Chrom, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Drucktasteraufsatz, Frontelement, MP, MP Pushbutton, Tasterkopf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,75* | € 13,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,65* | € 16,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,20* | € 17,49* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,58* | € 19,70* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,87* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|