Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-S74983379163 Herst.-Nr.: SG300S-C0 EAN/GTIN: 0074983379163 |
| |
|
|  |  |
 | Breite des Bandes 5,7mm, Bandlänge 315mm, Banddicke 1,3mm, Max. Bündeldurchmesser 81mm, Min. Haltekraft 334N, Betriebstemperatur -60 ... 85°C, Montagetemperatur -20 ... 85°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, UV-stabil nach ASTM D6779, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 400-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | | 1000 |  | € 6,99* | ab € 0,3035* | € 0,3679* |  |  |  |  | | |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,3095* | € 0,3795* |  |  |  | | |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,31253* | € 0,38253* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 367,90* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|