Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S74983412747 Herst.-Nr.: BT4LH-TL30 EAN/GTIN: 0074983412747 |
| |
|
| | |
| Breite des Bandes 7mm, Bandlänge 378mm, Banddicke 1,7mm, Max. Bündeldurchmesser 102mm, Min. Haltekraft 534N, Betriebstemperatur -60 ... 115°C, Montagetemperatur -20 ... 115°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Befestigungsbinder, Kabelband, Montageband, Montagebinder, Stahlnasenverschluss, Straps, Strapse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 62,13* | € 82,16* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 73,33* | € 92,635* | | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 186,11* | € 186,11* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 187,925* | € 187,925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,29332* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Pakete | Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 185,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|